Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit 3 spots ER et EQ - LED + transformateur

Kit lampe LED intégrée ER/EQ 24 Volt 3pièces
KIT 3 ER-LED-INOX-CW+TRANSFO 24/15W-

Art. N° 0976500317
EAN 4045989707775
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

3 Spots de 18 LEDS de forme cylindrique ou carrée + transformateur
  • Cache plastique finition inox

  • Couleur lumière : blanche froide

  • Faible consommation : 18 x 67mW soit 1,2 W/h par spot

  • Durée de vie importante : 30 000 heures avant baisse de l'intensité lumineuse

  • Rendement lumineux : 50 lm/W par spot

  • Indice de Rendu des Couleurs (IRC) : Ra = 80 par spot

  • Indice de Protection (IP) : 20

  • Simple à la pose : pas de perçages nécessaires. Se pose en applique à l'aide de vis (fournies)

  • Longueur câble des spots : 2 500 mm

  • Longueur du câble du transformateur à la fiche : 2 000 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

24 V/DC

Puissance

1.2 W

Diamètre extérieur

72 mm

Diamètre d'installation

72 mm

Kit 3 spots ER et EQ - LED + transformateur comprenant :
Transformateur de sécurité électronique
0 x
Transformateur de sécurité électronique

TRANSFO LED 12 VOIES 15W 24V DC

Description : Pour éclairage LED 24 V
Quantité : 0 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques