Kit Grattoir et lames RW (Reinhold Würth) edition 52 pièces
Jeu de grattoir à lame édition RW, 52 pcs
KIT GRATTOIR A LAME RW EDITION (52 PCS)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Flexible et amovible
- Le kit grattoir peut être utilisé pour diverses surfaces et applications, y compris l'élimination des autocollants, des résidus, des revêtements et des impuretés
Solide et sécurisé
- Le grattoir est doté d'une poignée ergonomique bi composants, ce qui le rend confortable à utiliser
- Le système de serrage rapide maintient les lames en place facilement et en toute sécurité
Efficacité accrue
- L'utilisation de la lame adaptée à l'application particulière améliore l'efficacité de votre travail
- Lame de grattoir standard pour applications classiques et universelles
- Lame noire extrêmement aiguisée avec bords arrondis pour éviter les rayures
- Lame de grattoir en plastique idéale pour gratter les surfaces délicates
- Lame 2 x 60° extra-ROBUSTE avec une pression de contact très élevée pour les revêtements résistants et durs
- Lame 4 x 90° EXTRA-ROBUSTE pour enlever les matériaux fragiles et lisser les surfaces
Après utilisation, rentrez la lame dans le grattoir pour protéger l'utilisateur
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 52 PCS |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Poids du produit (par pièce) | 790 g |
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.