Kit alutopStar 120 pour portes coulissantes ALUTOPSTAR 120
Elément pour porte coulissante, Alutop Star 120
KIT ALUTOP STAR 120 PR COUL. AMORTIS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Chariots en métal moulé avec roulements à billes et roues en Delrin
- Réglage de la hauteur
- Option d'amortissement des mouvements d'ouverture et de fermeture
- Freins en nylon
- Rail profilé inférieur en nylon avec trous oblongs et roues de guidage pour Art. 0684700465- 0684700466 0684700475 - - 0684700476
- Pour portes vitrées d'une épaisseur de 8 à 14 mm pour Art. 0684700467 - 0684700477
- Rail profilé inférieur en métal moulé pour Art. 0684700467 - 0684700477
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de charge | 120 kg |
Convient pour une largeur de porte min. | 600 mm |
Réglage de hauteur | +/- 3mm |
Freinage | Oui |
Matière | Fonte de zinc |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!