Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit attache Ø 1,5 et 2,5 mm + embout double mousqueton

Attache kit D 1,5/2,5mm + embout double mousqueton
KIT 3M CABLE2.5 DBLE MOUSQ ATT1.5 2.5

Art. N° 5255001081

-,--

Kit attache Ø 1,5 et 2,5 mm + embout double mousqueton

Art. N° 5255001081

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Kit avec embout double mousqueton pour une installation rapide

4 kits différents permettant de réaliser des montages avec des charges légères jusqu'à 70 kg


  • Chaque kit est équipé d'une attache et d'une longueur de câble de 1, 3, 5 ou 10 mètres
Domaine d'application

Système d'attache pour les chemins de câble, étriers, clips

Diamètre

2,5 mm

Longueur

3 m

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

2 PCS

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques