Kit attache Ø 1,5 mm + embout fileté M8
Attache kit D 1,5/2,5 mm et M8 embout fileté
KIT 3M CABLE 2.5 EMB.M8 1 ATT 1.52.5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- 3 kits différents permettant de réaliser des montages avec des charges légères jusqu'à 70 kg
- Chaque kit est équipé d'une attache et d'une longueur de câble de 1, 3 ou 5 mètres
- Fixation de l'embout fileté au plafond par l'intermédiaire d'une cheville pour béton
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le montage de systèmes d'éclairage, pancartes signalétiques, tuyaux de chauffage, ventilation, chemins de câbles
Diamètre | 2,5 mm |
Longueur | 3 m |
Nombre de pièces de l'assortiment | 2 PCS |