Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit attache Ø 1,5 et 2,5 mm + embout fileté M8

Attache kit D 1,5/2,5 mm et M8 embout fileté
KIT 5M CABLE 2.5 EMB.M8 1 ATT 1.52.5

Art. N° 5255001032

-,--

Kit attache Ø 1,5 et 2,5 mm + embout fileté M8

Art. N° 5255001032

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Kit avec embout fileté pour une installation rapide
  • 4 kits différents permettant de réaliser des montages avec des charges légères jusqu'à 70 kg

  • Chaque kit est équipé d'une attache et d'une longueur de câble de 1, 3, 5 ou 10 mètres

  • Fixation de l'embout fileté au plafond par l'intermédiaire d'une cheville pour béton
Domaine d'application

Pour le montage de système d'éclairage, pancartes signalétiques, tuyau de chauffage, ventilation, chemin de câble

Diamètre

2,5 mm

Longueur

5 m

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

2 PCS

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques