Kit câble et attache Ø 1,5 mm + embout boucle
Kit câble D 1,5 mm avec embout boucle et attache
KIT 1 M CABLE BOUCLE Ø1.5 1 ATT 1.5MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- 3 kits différents permettant de réaliser des montages avec des charges légères jusqu'à 35 kg
- Chaque kit est équipé d'une attache et d'une longueur de câble de 1, 3, 5 ou 10 mètres
- L'embout boucle se fixe autour d'une structure fixe (poutre acier...)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le montage de systèmes d'éclairage, pancartes signalétiques, tuyaux de chauffage, ventilation, chemins de câbles
Diamètre | 1,5 mm |
Longueur | 1 m |
Nombre de pièces de l'assortiment | 2 PCS |