Kit attache Ø 1,5 mm + embout équerre 90°
Attache kit D 1,5 mm et 90° embout équerre
KIT 1M CABLE1.5 EQUERRE 901ATT1.5 MM
Art. N°
5255001090
EAN 4053479360461
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Kit avec embout équerre 90° pour une installation rapide
- Différents kits permettant de réaliser des montages avec des charges légères jusqu'à 35 kg
- Chaque kit est équipé d'une attache et d'une longueur de câble différente
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Permet de réaliser des installations dans le béton, l'acier ou le bois
Diamètre | 1,5 mm |
Longueur | 1 m |
Nombre de pièces de l'assortiment | 2 PCS |