Kit attache "Fast" + embout boucle
Suspension attache kit FAST et embout boucle
KIT 1 M CABLE BOUCLE Ø1.5MM 1 ATT FAST
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- 3 kits différents permettant de réaliser des montages avec des charges légères jusqu'à 20 kg
- Chaque kit est équipé d'une attache et d'une longueur de câble de 1, 3 ou 5 mètres
- L'embout boucle se fixe autour d'une structure fixe (poutre acier...)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le montage de système d'éclairage, pancartes signalétiques, tuyau de chauffage, ventilation, chemin de câble
Après avoir positionné l'extrémité boucle autour d'une structure fixe, insérer le filin dans l'orifice non réglable
Positionner le câble sur la pièce à suspendre et introduire le filin dans l'orifice réglable
Diamètre | 1,5 mm |
Longueur | 1 m |
Nombre de pièces de l'assortiment | 2 PCS |