Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit attache "Fast" + embout boucle

Suspension attache kit FAST et embout boucle
KIT 3 M CABLE BOUCLE Ø1.5MM 1 ATT FAST

Art. N° 5255001001

-,--

Kit attache "Fast" + embout boucle

Art. N° 5255001001

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Attache "Fast" permet de réduire le temps de montage
  • 3 kits différents permettant de réaliser des montages avec des charges légères jusqu'à 20 kg

  • Chaque kit est équipé d'une attache et d'une longueur de câble de 1, 3 ou 5 mètres

  • L'embout boucle se fixe autour d'une structure fixe (poutre acier...)
Domaine d'application

Pour le montage de système d'éclairage, pancartes signalétiques, tuyau de chauffage, ventilation, chemin de câble

Mode d'emploi

Après avoir positionné l'extrémité boucle autour d'une structure fixe, insérer le filin dans l'orifice non réglable


Positionner le câble sur la pièce à suspendre et introduire le filin dans l'orifice réglable

Diamètre

1,5 mm

Longueur

3 m

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

2 PCS

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques