Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Kit boîte multimatériaux étanche Ø68 avec douille + fiche DCL

Kit boîte multimatériaux étanche douille+fiche DCL
KIT ENCAS.AIR DCL MULTI. Ø67 PROF 50MM

Art. N° : 0975160150

-,--

Kit boîte multimatériaux étanche Ø68 avec douille + fiche DCL

Art. N° : 0975160150

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Solution complète pour la suspension de luminaires
  • Pour montage sur faux plafonds

  • Permet la suspension d'une charge maxi de 25 kg conformément à la norme NF C 15-100

  • Boîte DCL

  • Profondeur 50 mm

  • Ø de perçage 67 mm

  • Douille DCL E27

  • Fiche DCL 2P+T

Conforme à la norme EN 60670

Domaine d'application

Pour les domaines tertiaires et résidentiels

Couleur

Rouge
Blanc

Matière

Polypropylène - PP