Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit boîte multimatériaux étanche pour applique Ø67 mm

Kit boîte d'encastrement étanche à l'air DCL D67
KIT BOITE D'ENC APPL Ø67 PROF 40 ET E27

Art. N° 0975160160
EAN 4046777274820

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Solution complète pour luminaire en applique

Kit complet avec boîte + douille et fiche DCL


  • Boîte Ø67 mm

  • Profondeur boîte 40 mm

  • Douille DCL pour ampoule à visser E27

  • Enfichage direct dans le socle de la boîte

  • Fiche DCL

  • 2 pôles + terre

Longueur de dénudage des fils indiqués sur la fiche

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la pose de luminaire au mur

Couleur

Rouge

Nombre de pièces de l'assortiment

3 PCS

Matière

Polypropylène - PP

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques