Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit d'outils universel pour embrayage SAC, pour embrayage à réglage automatique, avec traverse 3 et 4 points 38 pièces - KIT DEPOSE UNIV EMBRAYAGE SAC Kit d'outils universel pour embrayage SAC, pour embrayage à réglage automatique, avec traverse 3 et 4 points 38 pièces - KIT DEPOSE UNIV EMBRAYAGE SAC Kit d'outils universel pour embrayage SAC, pour embrayage à réglage automatique, avec traverse 3 et 4 points 38 pièces - KIT DEPOSE UNIV EMBRAYAGE SAC Kit d'outils universel pour embrayage SAC, pour embrayage à réglage automatique, avec traverse 3 et 4 points 38 pièces - KIT DEPOSE UNIV EMBRAYAGE SAC Kit d'outils universel pour embrayage SAC, pour embrayage à réglage automatique, avec traverse 3 et 4 points 38 pièces - KIT DEPOSE UNIV EMBRAYAGE SAC Kit d'outils universel pour embrayage SAC, pour embrayage à réglage automatique, avec traverse 3 et 4 points 38 pièces - KIT DEPOSE UNIV EMBRAYAGE SAC Kit d'outils universel pour embrayage SAC, pour embrayage à réglage automatique, avec traverse 3 et 4 points 38 pièces - KIT DEPOSE UNIV EMBRAYAGE SAC
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/dIVq11l7rgE

Kit d'outils universel pour embrayage SAC, pour embrayage à réglage automatique, avec traverse 3 et 4 points 38 pièces - KIT DEPOSE UNIV EMBRAYAGE SAC - 1
Kit d'outils universel pour embrayage SAC, pour embrayage à réglage automatique, avec traverse 3 et 4 points 38 pièces - KIT DEPOSE UNIV EMBRAYAGE SAC - 2
Kit d'outils universel pour embrayage SAC, pour embrayage à réglage automatique, avec traverse 3 et 4 points 38 pièces - KIT DEPOSE UNIV EMBRAYAGE SAC - 3
Kit d'outils universel pour embrayage SAC, pour embrayage à réglage automatique, avec traverse 3 et 4 points 38 pièces - KIT DEPOSE UNIV EMBRAYAGE SAC - 4
Kit d'outils universel pour embrayage SAC, pour embrayage à réglage automatique, avec traverse 3 et 4 points 38 pièces - KIT DEPOSE UNIV EMBRAYAGE SAC - 5
Kit d'outils universel pour embrayage SAC, pour embrayage à réglage automatique, avec traverse 3 et 4 points 38 pièces - KIT DEPOSE UNIV EMBRAYAGE SAC - 6
Kit d'outils universel pour embrayage SAC, pour embrayage à réglage automatique, avec traverse 3 et 4 points 38 pièces - KIT DEPOSE UNIV EMBRAYAGE SAC - 7

Kit d'outils universel pour embrayage SAC, pour embrayage à réglage automatique, avec traverse 3 et 4 points 38 pièces

Kit d'outils pour embrayage SAC, 38 pcs
KIT DEPOSE UNIV EMBRAYAGE SAC

Art. N° 1952003010
EAN 4046777595093

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour la pose correcte des accouplements auto-ajustables.
  • Pour éviter la rotation prématurée de la bague de réglage sur le plateau d'embrayage, il ne doit y avoir aucune force contraire lors de l'installation

  • En fonction du cercle de pas des trous du volant moteur (six ou huit vis), l'axe de pression doit être modifié à l'aide du support d'axe correspondant

  • Utiliser un cercle de pas à 3 trous sur les volants moteur dotés de 6 filets de montage et un cercle de pas à 4 trous sur les volants moteur dotés de 8 filets de montage

  • Dernière mise à jour du produit : 01/2016


Contenu de la livraison


  • 1 manchon conique universel avec éléments de serrage/centrage (15 - 28 mm) pour le maintien du disque d'embrayage

  • 1 adaptateur magnétique universel avec élément de guidage et de serrage, 3 pièces

  • 7 adaptateurs magnétiques de montage de différents diamètres

  • 5 adaptateurs magnétiques spéciaux (BMW) de différents diamètres et vis adaptées

  • 1 axe de pression, 3 pièces, et 2 traverses avec cercle de pas à 3 ou 4 trous

  • 1 pré-tendeur à utiliser sur les modèles Mercedes Benz

  • 4 boulons de montage M6, M7 et M8

  • 4 écrous moletés
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces

38 PCS

Poids du produit (par pièce)

9770 g

Hauteur

87 mm

Largeur

280 mm

Longueur

500 mm

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit doutils de centrage pour outil daccouplement DAC Universel

KIT OUT CENTR PR EMBR SAC

15 pièces. Permet également le centrage du disque d'embrayage sur les véhicules sans roulement de guidage dans le vilebrequin.