Kit de tiges de serrage Pour profilés Airline
Kit de barres de maintien pour profilé Airline
LOT 2 BARRES L.2000 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour transporter de grandes charges en toute sécurité
- Insertion et retrait rapides de la barre de maintien avec goupille à ressort
- Valeur de référence : BC (force de blocage) = 300 daN
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | 2 barres SS20, 2 mousses, 4 rails |
Hauteur | 2000 mm |
Nombre de pièces de l'assortiment | 8 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 13 kg |
RAIL-TYPE-AVIATION-ALU-SANS-BRIDE-ZSB995
ORSYMOBILConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!