Kit de climatisation, type charge lourde
Kit de climatisation modulable longueur 520 mm
KIT DE CLIMATISATION 520 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Paire de supports de montage avec barres coulissantes
- Avec niveau pour un positionnement horizontal pratique et parfait
- Avec matériel zingué galvanisé, supports antivibrations et kit de montage mural
Pour obtenir la résistance maximale, une paire de supports de montage doit supporter une charge uniformément répartie et être soutenue par un chevillage mural
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur du bras de support | 520 mm |
Finition | Plastique |
Matière | Acier |
Longueur de la section horizontale | 800 mm |
Longueur de la section verticale | 400 mm |
Poids du produit (par pièce) | 4,720 kg |
Réglage de la distance min. | 120 mm |
Réglage de la distance max. | 360 mm |
Épaisseur du matériau | 2 mm |
Capacité de charge | 80 kg |
Capacité de charge par paire | 160 kg |
Couleur | Blanc gris RAL 9002 |