Kit de mallette d'entretien PE/ALU, assortiment d'outils, 76 pièces comprenant:
1
x
Testeur de tension unipolaire transparent avec lampe de préchauffage intégrée et lame de tournevis à tête plate
TOURNEVIS TESTEUR 120-250 V/AC
Quantité:
1
x
1
x
Pince universelle DIN ISO 5746 Zebra DIN ISO 5746
PINCE MIXTE, 180MM
Description:
180 mm
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Quantité:
1
x
1
x
Cutter monomatière avec curseur
CUTTER POUR LAME 18MM
Description:
18 mm; 160 mm
Avec verrouillage de lame automatique facilitant l'utilisation à une main
Quantité:
1
x
1
x
Jeu de tournevis, lame circulaire Pour les entreprises de métallurgie, 6 pièces
JEU DE TOURNEVIS-PH/PLAT-RDKLI-6PIECES
Quantité:
1
x
1
x
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV®
JEU-DE-CLES-MIXTES-POWERDRIV-11PCES
Description:
11 PCS; Surplat: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 22mm
Outil de qualité professionnelle ZEBRA® : jeu d'outils courts en plusieurs parties comme équipement de base pratique pour l'atelier
Quantité:
1
x
1
x
Pince coupante DIN ISO 5749
PINCE COUPANTE DIAGONALE, 160MM
Description:
Pour la coupe de câbles et de fils rigides et souples, y compris dans les endroits difficiles d'accès
Quantité:
1
x
1
x
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition brut DIN ISO 8976
PINCE POUR POMPE À EAU, 10
Description:
Plage d'adhérence min./max.: 10-30 mm; Longueur: 250 mm
Crémaillère à 7 positions de réglage
Quantité:
1
x
1
x
Cisaille en acier INOX, Zebra
CISEAU ELEC LAME INOX 140MM
Quantité:
1
x
1
x
Jeu de limes de serrurier 6 pièces, DIN 7283
JEU DE LIMES, 6-TLG
Quantité:
1
x
1
x
Mini-scie universelle peut être utilisée avec une lame de scie à métaux et à bois
SCIE UNIVERSELLE MINI
Quantité:
1
x
1
x
Mètre-ruban de poche
MÈTRE-RUBAN DE POCHE, 3M
Description:
63 mm; 3 m
Avec boîtier en matière plastique
Quantité:
1
x
1
x
Niveau à bulle En métal léger
NIVEAU À BULLE EN MÉTAL LÉGER, 200MM
Description:
Longueur: 20 cm
Niveau à bulle robuste à faible torsion avec profil rectangulaire, deux fioles et surfaces latérales lisses. Disponible en différentes longueurs.
Quantité:
1
x
1
x
Jeu de 9 clés mâles 6 pans courtes 9 pièces
SET-CLE COUDEES-COURTES-(1,5-10MM)-9PCS
Description:
Douille six pans; 9 PCS; Content mm 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Sur un support en plastique, conception courte
Quantité:
1
x
1
x
Marteau de mécanicien Conception allemande conforme à la norme DIN 1041
MARTEAU DE SERRURIER, FORME DT, 300G
Description:
Poids du marteau: 300 g
Manche en frêne à double tranchant
Quantité:
1
x
1
x
Coffre dassistance technique
MALETTE A OUTILS ABS 480X408X220 MM
Quantité:
1
x
1
x
Douille multi 1/4 pouce Assortiment de 33 pièces
SET DE DOUILLE-1/4-MULTI-33PIECES
Description:
33 PCS
Cassette métallique pratique pour l'atelier et l'utilisation mobile, pour les 5 entraînements de tête de vis les plus courants, outil ZEBRA® de qualité professionnelle
Quantité:
1
x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.