Kit de montage chantier pour garde-corps
Kit montage chantier métal pour câble inox
KIT MONTAGE CHANTIER - METAL- CABLEØ5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Permet un montage manuel sur chantier
- Toute la quincaillerie pour monter jusqu'à 5 câbles inox
- Excellente charge de rupture de l'embout
- Deux mâchoires en 1/2 cônes bloquent le câble dans l'embout sans l'abimer
- Le méplat sur l'embout permet le serrage avec une clé
Uniquement préconisé pour des câbles Inox 7x7
Ne pas utiliser avec du câble en acier galvanisé
Fiches de données de sécurité(X)
Garde-corps, aménagement d'intérieurs et décoration
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Acier inoxydable FINISH |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Convient pour diamètre d'élingue | 5 mm |
Poids du produit (par pièce) | 3 kg |
TIGE FILETEE INOX 316 M8 L80 PAS A GAUCH
TIGE FILETEE INOX 316 M8 L80 PAS A DRTE
EMBOUT TARAUDE A VISSERØ5 INOX A4 GAUCHE
EMBOUT TARAUDE A VISSERØ5 A4 DROIT
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.