Kit de pulvérisation à venturi combi
Système de pulvérisation nettoyant et auto-séchant
KIT DE PULVERISATION COMBI
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fonctionne sans air ni électricité
- Simple et économique
Livré avec kit de raccordement complet
- Prêt à l’emploi
Dosage automatique grâce aux 14 buses
- Permet d’adapter le dosage en fonction de la marque de produit utilisé
Fiches de données de sécurité(X)
Vérifier le dosage préconisé par la marque d’auto-séchant utilisé, ainsi que le dosage de nettoyant carrosserie souhaité, puis monter les buses de dilution adéquates.
Le bon fonctionnement des systèmes de pulvérisation réclame un entretien régulier.
Si le système n'aspire plus, vérifier les points suivants :
1) Vérifier si la buse de calibrage est bouchée. Si oui, la nettoyer ou la remplacer
2) Vérifier si le clapet anti retour n'est pas bloqué (bloqué en position fermée = pas d'aspiration d'autoséchant, bloqué en position ouverte = bidon ou fût d'autoséchant qui se rempli d'eau)
Si bloqué, le remplacer
3) Verifier s'il n'y a pas de prise d'air (ligne d'aspiration au niveau du clapet anti retour ou absence du joint du clapet anti retour)
Si chute de pression :
1) Vérifier si un gros consommateur d'eau (ex. portique de lavage) ne vient pas perturber le fonctionnement du système de pulvérisation. Le fonctionnement est perturbé en dessous de 2 bar
2) Verifier si le joint filtre au niveau de l'arrivée d'eau n'est pas obstrué. Si oui, le changer
Pression de service min./max. | 2,5-6 bar |
Poids du produit (par pièce) | 8 kg |
KIT RACCORDS RAPIDES POUR VENTURI
CLAPET ANTI RETOUR INOX
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!