Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit de rétrovision audio écran 7"

Kit caméra de recul et avec micro pour poids-lourd
KIT DE SURVEILLANCE VIDEO

Art. N° 0763950020
EAN 4062856700943

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Compatible 12/24V

Ecran 7" couleur 16/9


Résolution 800 x RGB x 480 pixels


2 entrées caméra


Câble de 20M


Menu OSD + télécommande


Haut parleur intégré


Caméra audio couleur


18 Leds IR (vision nocturne)


Etanche : IP69K


Microphone intégré


Température de fonctionnement : -20°C à +75°C
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationLe kit de rétrovision ou caméra de recul donne à l’utilisateur la possibilité de voir ce qui se passe à l’arrière de son véhicule. Dans le domaine du poids lourd le chauffeur est constamment obligé de manœuvrer en marche arrière pour décharger sa remorque de jour comme de nuit, avec la caméra infrarouge cette manœuvre est facilitée quel que soit les conditions climatiques. Il en est de même dans le monde agricole, ce kit peut se fixer sur un tracteur pour surveiller sa herse rotative, sur une moissonneuse pour contrôler le remplissage de la trémie, sur un semoir pour vérifier la descente des grains ….. Ce kit est également adapté pour les engins du TP, comme les chargeurs, pelles, bulldozers, il est toujours primordial de voir ce qui se passe autour des engins pour éviter tout accident matériel ou corporel. Ce produit est indispensable pour les camions des éboueurs, le conducteur doit avoir constamment une vision de l’arrière de son véhicule afin de surveiller l’évolution de son équipe.
Mode d'emploiComposition du kit :
- 1 Ecran 7" couleur
- 1 câble de 20M
- 1 caméra couleur
- 1 télécommande
- 1 support de fixation pour l'écran

Hauteur

12 cm

Largeur

18 cm

Profondeur

2 cm

Tension nominale

24 V

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques