Kit de séparateurs de tiroir BASIC KWB, 6 compartiments
Kit séparateur de tiroir KWB
KIT SEPARATEUR TIR. KWB, 6 COMP 70MM
Art. N°
0957501101
EAN 4046777402346
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
Division en 6 compartiments
Composition :
- 1 rail de subdivision, longueur 595 mm
- 2 séparateurs, longueur 188 mm
- 2 séparateurs, longueur 298 mm
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur | 70 mm |
Couleur | Gris aluminium |
Matière | Acier/aluminium |
Poids du produit (par pièce) | 750 g |