Kit de signalisation magnétique à led 12 V
Lampe de signalisation magnétique à LED 12 V
KIT DE SIGN. MAGNETIQUE A LED
Art. N°
081246 500
EAN 4062856698660
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Kit d'éclairage magnétique 2 feux 4 fonctions à leds
- Fonctions : Stop - Clignotant - Position - Eclaireur de plaque
- Câble d'alimentation 5 conducteurs d'une longeur de 7,5 m équipé d'une fiche 7 broches
- Longueur de câble entre deux feux : 4 m
- Fixation par plots magnétiques de très haute résistance de 80 mm de diamètre
- Faisceau détachable au niveau des feux permettant de changer, en cas de casse, uniquement le feu
- Indice de protection : IP 67
- Livré dans une valisette de transport et de rangement
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Machines et remorques agricoles, TP
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 82 mm |
Longueur de câble | 7,5 m |
Puissance | 94 W |
Indice de protection IP | IP 67 |