Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit joints anti pince-doigts

Kit Anti Pince-doigt pour portes
KIT ANTI PINCE DOIGTS 90DEG GRIS

Art. N° 0689009154

-,--

Kit joints anti pince-doigts

Art. N° 0689009154

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Adaptables sur toutes les portes qu'elles soient à un vantail ou deux vantaux, en bois, alu, PVC ou acier

Conditionnement des joints et rails en 2 mètres linéaires pour protéger les mains des enfants s'ils se trouvent en hauteur (dans les bras d'un adulte ou sur une chaise par exemple) et pour créer une unité visuelle avec les portes de 2,04 m.


Protection souple en caoutchouc à spires qui permet une bonne tenue dans le temps, notamment à l'extérieur


Durée de vie supérieure aux protections en PVC :


  • pas de risque de casse

  • les couleurs ne s'altèrent pas

Esthétique :


  • coloris possible en gris clair ou en beige

  • permet de se fondre dans le décor

Facilité de pose : un seul rail pour plusieurs applications possibles


Caoutchouc souple glissant facilement dans le rail. Ses extrémités arrondies lui confèrent un meilleur maintien dans le rail


Non coupe feu

Domaine d'application

S'utilise principalement dans tous les bâtiments publics, dans les écoles, les mairies... Peut également s'installer chez le particulier

Mode d'emploi

Pour un rail de 2 ml anodisé argent, il est recommandé de le fixer à l'aide de 6 vis de Ø 4 mm

Matière

Aluminium

Couleur

Gris

Largeur

22 mm

Hauteur

2,04 m

Poids du produit (par pièce)

2,36 kg

Finition

Aluminium FINISH

Kit joints anti pince-doigts comprenant :

1 x
Joint anti pince-doigts

JOINT ANTI PINCE DOIGT 175MM GRIS 2M

Description : Evite les incidents lors des ouvertures ou fermetures de portes
Quantité : 1 x
1 x
Joint anti pince-doigts

JOINT ANTI PINCE DOIGTS 79MM GRIS 2M

Description : Evite les incidents lors des ouvertures ou fermetures de portes
Quantité : 1 x
4 x
Rail aluminium anodisé argent

RAIL ALU ANODISE ARGENT 2M

Description : Rail aluminium anodisé argent pour joint anti pince-doigt
Quantité : 4 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques