Kit de scellement chimique WIT-P 200
SET MORTIER CHIMIQUE CHAUFFAGISTE Ø10
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Kit livré en blister permettant de réaliser 4 points de fixation
- Cartouche utilisable avec un pistolet à silicone standard
- Livré avec tamis pour mise en œuvre dans la maçonnerie creuse
- Cartouche réutilisable en remplaçant le bec mélangeur et en refermant le bouchon
Kit contenant :
- 1 cartouche de mortier WIT-P 200 (150ml) avec poussoir (5918201150)
- 2 becs mélangeurs (090342001)
- 4 tiges filetées M10 x 160 mm en acier zingué 5.8 avec écrou et rondelle
- 4 tamis pour matériaux creux SH Ø16 x 130 mm (090344 165)
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de perçage avec tamis : 16 mm
Base chimique | Polyester bi-composant |
Contenu | 150 ml |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / stockage dans un endroit sec, 5°C à 25°C |