Kits panier pour ensembles coulissants pour placard mural
Kit panier, ens. coulis. placard mural VS TAL Larder
5 PANIER VS TALL LADER 400MM-PREMEA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Fiches de données de sécurité(X)
Version de cage | Premea |
Matière | Acier / bois |
Finition | Chromé |
Niveau de brillance | Poli |
Couleur | Blanc |
Adapté à la largeur d'armoire | 400mm |
Profondeur d'installation de dégagement min. | 480 mm |
Nombre de paniers | 5 |
Longueur | 458 mm |
Largeur | 350 mm |
Hauteur | 85 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!