Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kits panier pour ensembles coulissants pour placard mural

Kit panier, ens. coulis. placard mural VS TAL Larder
5 PANIER VS TALL LADER 400MM-SAPH

Art. N° 0684901769
EAN 4052703650743

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Fil acier de ∅ 7 mm, chromé extra-brillant
Indication

Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Version de cage

Saphir

Matière

Acier

Finition

Chromé

Niveau de brillance

Poli

Adapté à la largeur d'armoire

400mm

Profondeur d'installation de dégagement min.

480 mm

Nombre de paniers

5

Longueur

458 mm

Largeur

350 mm

Hauteur

85 mm

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Séparateur

SEPARATEUR-BOUT-ARMOIRE-COULIS-L-400

Pour coulisse extension complète placard mural, HSA