LOT ABS 18 COMPACT + BTS 18-40 M-CUBE
Lot ABS 18 COMPACT + BTS 18-40 M-CUBE 2 pcs
LOT ABS 18 COMPACT + BTS 18-40 M-CUBE
Art. N°
0988018156
EAN 4065746784559
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
1 coffret complet (avec 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide ALG 18/6 fast et 1 alvéole de rangement) + 1 machine seule.
Ce lot contient :
- 1 visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 compact en coffret complet avec 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide ALG 18/6 fast et 1 alvéole de rangement.
- 1 radio-enceinte Bluetooth® à batterie Li-Ion 18 V BTS 18-40.
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 2 PCS |
LOT ABS 18 COMPACT + BTS 18-40 M-CUBE comprenant :
1
x
Radio sans fil et enceinte Bluetooth® BTS 18-40 M-CUBE
RADIO - HAUT-PARLEUR LI-ION 18V BTS18-40
MASTER M-CUBE
Description :
Enceinte sans fil Bluetooth® M-CUBE compacte avec fonction radio FM et son riche
Quantité :
1
x
1
x
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 compact M-CUBE®
VISS.-PERC LI-ION 18V ABS 18 COMPACT
MASTER M-CUBE
Description :
Perceuse-visseuse sans fil compacte, puissante et sans charbons, pour les travaux de vissage et de perçage modérés, développée par Würth pour répondre aux exigences des artisans
Quantité :
1
x
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.