LOT AWS 18-125-P + ATS 18 AUTO M-CUBE
Lot AWS 18-125-P + ATS 18 AUTO M-CUBE 4 pcs
LOT AWS 18-125-P + ATS 18 AUTO M-CUBE
Art. N°
0988018166
EAN 4065746784689
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
1 coffret complet (avec 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide ALG 18/6 fast et 1 alvéole de rangement) + 1 machine seule + 1 alvéole de rangement + 1 coffret vide Sysko.
Ce lot contient :
- 1 meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V Ø 125 mm AWS 18-125-P compact en coffret complet avec 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide ALG 18/6 fast et 1 alvéole de rangement.
- 1 visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto.
- 1 alvéole de rangement pour la visseuse cloisons sèches ATS 18 auto.
- 1 coffret vide opaque 8.4.2 Sysko pour la visseuse cloisons sèches ATS 18 auto.
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 4 PCS |
LOT AWS 18-125-P + ATS 18 AUTO M-CUBE comprenant :
1
x
Description :
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité :
1
x
1
x
Meuleuse dangle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE®
MEULEUSE LI-ION 18V AWS 18-125-P COMPACT
MASTER M-CUBE
Description :
Meuleuse sans fil compacte, puissante et sans charbons pour les travaux d'ébarbage et de découpe modérés, développée par Würth afin de répondre aux besoins des artisans
Quantité :
1
x
1
x
Visseuse cloisons sèche à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 automatic M-CUBE®
VISSEUSE PLAQUISTE ATS 18 AUTO SANS BAT.
MASTER M-CUBE
Description :
Visseuse sans fil légère et compacte, avec fonction automatique, développée par Würth pour répondre aux exigences des artisans
Quantité :
1
x
1
x
Description :
Le rangement idéal pour placer votre machine MASTER Würth en toute sécurité dans un coffret
Quantité :
1
x
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.