Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT CAISSE À OUTILS ELECTRICIEN

Lot 10 pcs - Outils avec caisse outils
LOT CAISSE A OUTILS ELEC LP INSTALL

Art. N° 0988012250
EAN 4062856807130
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

10 PCS

LOT CAISSE À OUTILS ELECTRICIEN comprenant :
1 x
Jeu de tournevis VDE plat/PH 5 pièces

SET DE TOURNEVIS-VDE-PH/PLAT-FIN-5PIECES

ZEBRA
Description : Conception ultra-fine.
Quantité : 1 x
1 x
Kit dembouts avec attache métallique pour ceinture 17 pièces

BITBOX CEINTURE (RW+...) 17PCS

Description : Jeu d'embouts pratique avec tous les embouts classiques
Quantité : 1 x
1 x
Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO 5745, CEI 60900

PINCE A BECS COUDEE 40° VDE 1000V 200MM

ZEBRA
Description : Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Quantité : 1 x
1 x
Assortiment de pinces VDE, CEI 60900

ASS.PINCES ZEBRA 7140170/72/75/77 4P

ZEBRA
Description : 4 pièces
Quantité : 1 x
1 x
Pince multiprise VDE 250 mm isolée 1000V

PINCE AUTO AJUSTABLE VDE 1000V

Description : Réglage de l'ouverture à 7 positions.
Quantité : 1 x
Cisaille en acier INOX, Zebra
1 x
Cisaille en acier INOX, Zebra

CISEAU ELEC LAME INOX 140MM

ZEBRA
Quantité : 1 x
1 x
Couteau à dénuder AM 280

DÉNUDEUR AM280

Description : Couteau à dénuder avec lame à encoche pour dénuder tous les câbles ronds classiques jusqu'au Ø 28 mm
Quantité : 1 x
1 x
Mesure roulante

MESURE CRTE ROULTE BOIT ERGO 5MX25MM

Description : Règle de mesure de haute qualité avec boîtier caoutchouté
Quantité : 1 x
1 x
Cutter bimatière avec curseur

COUTEAU UNIVERSEL-2K-H25MM-L195MM

Description : Très ergonomique et antidérapant grâce à son corps bimatière de haute qualité et au verrouillage automatique de la lame
Quantité : 1 x
1 x
Sac à outils, ouvert, avec fond en plastique

CAISSE A OUTILS OUVERTE

Description : Sac ouvert robuste avec coque de fond étanche en plastique
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques