Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT CAISSE À OUTILS

Lot 13 pcs - Caisse à outils
LOT CAISSE À OUTILS

Art. N° 0988011999
EAN 4062856799800

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

13 PCS

LOT CAISSE À OUTILS comprenant :
1 x
Tournevis à magasin à cliquet, automobile/ métal

TOURNEVIS À CLIQUET-MAG-13PIECES

ZEBRA
Description : Equipé de 12 embouts
Quantité : 1 x
1 x
Assortiment de clés mixtes, courtes

JEU DE CLÉS MIXTES, 11-TLG

ZEBRA
Description : Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Pince universelle DIN ISO 5746

PINCE MIXTE, 180MM

ZEBRA
Description : Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Quantité : 1 x
1 x
Pince universelle DIN ISO 5749

PINCE COUPANTE DIAGONALE, 160MM

ZEBRA
Description : Pour la coupe de câbles et de fils rigides et souples, notamment dans les endroits difficilement accessibles
Quantité : 1 x
1 x
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976

PINCE POUR POMPE À EAU, 10

Description : Crémaillère à 7 positions de réglage
Quantité : 1 x
Cisaille en acier INOX, Zebra
1 x
Cisaille en acier INOX, Zebra

CISEAU ELEC LAME INOX 140MM

ZEBRA
Quantité : 1 x
1 x
Mètre-ruban de poche

MÈTRE-RUBAN DE POCHE, 3M

Description : Avec boîtier en matière plastique
Quantité : 1 x
1 x
Niveau à bulle en métal léger

NIVEAU À BULLE EN MÉTAL LÉGER, 200MM

Description : Profilé rectangulaire robuste avec surfaces latérales lisses
Quantité : 1 x
1 x
Jeu de 9 clés mâles 6 pans courtes 9 pièces

SET-CLE COUDEES-COURTES-(1,5-10MM)-9PCS

ZEBRA
Description : Sur un support en plastique, conception courte
Quantité : 1 x
1 x
Cutter 1K avec curseur

CUTTER POUR LAME 18MM

Description : Avec verrouillage de lame automatique facilitant l'utilisation à une main
Quantité : 1 x
1 x
Marteau de maçon

MARTEAU DE SERRURIER, FORME DT, 300G

Description : Type allemand, en conformité avec la norme DIN 1041, manche en frêne à double incurvation
Quantité : 1 x
1 x
Sac à outils avec côtés repliables

CAISSE A OUTILS LARGE OUVERTURE

Description : Sac robuste avec coque de fond étanche en plastique.
Quantité : 1 x
1 x
Coffret de douilles multi 1/4 pouce

SET DE DOUILLE-1/4-MULTI-33PIECES

ZEBRA
Description : Assortiment de 33 pièces contenant des douilles multi 12 pans compatibles avec les cinq têtes de vis les plus couramment utilisées.
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques