Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT CONSOMMABLE DE CHANTIER

Lot 14 pcs - Mesure, cutter, lames, crayons
LOT OUTILLAGE DE CHANTIER

Art. N° 0988011748
EAN 4062856707034

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

LOT CONSOMMABLE DE CHANTIER comprenant :
2 x
Mesure roulante

MESURE CRTE ROULTE BOIT ERGO 5MX25MM

Description : Règle de mesure de haute qualité avec boîtier caoutchouté
Quantité : 2 x
1 x
Lame sécable

LAME DE CUTTER 25 MM SECABLE ACIER

Description : Lame robuste longue durée de vie
Quantité : 1 x
1 x
Cutter 1K avec molette de serrage

CUTTER PRO A VIS LAME LARGE 25MM

Description : Verrouillage de lame via une molette de serrage
Quantité : 1 x
1 x
Crayon de menuisier, non taillé

CRAYON DE CHARPENTIER

Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques