Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT DECOUPE CARRELAGE 3 PCS

Lot meuleuse d'angle électri. EWS 7-125 basic 3pcs
LOT DECOUPE CARRELAGE

Art. N° 0988016321

Prix affichés aux clients après connexion

LOT DECOUPE CARRELAGE 3 PCS

Art. N° 0988016321

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Lot tronçonnage

LOT DECOUPE CARRELAGE 3 PCS comprenant :

2 x
Disque diamant, Speed, pour carrelage

ZEBRA DISQUE TRONÇ DIAMANT-MULTIMAX125MM

ZEBRA
Description : Pour les carrelages et les matériaux comparables jusqu'à 20 mm d'épaisseur, à bord fermé pour une coupe rapide et propre.
Quantité : 2 x
1 x
Meuleuse dangle électrique 125 mm

MEULEUSE 125 MM EWS 7-125 BASIC

MASTER
Description : Puissante meuleuse d'angle de 720 W avec carter de protection de 125 mm ; idéale pour les travaux de meulage et de coupe simples
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N° N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques