LOT DIGA CS-2 POWER + POINTES 20MM
Lot 1601 pcs-Cloueur gaz/poudre DIGACS-2 POWER set
LOT DIGA CS-2 POWER + POINTES 20MM
Art. N°
5988593692
EAN 4056807562056
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Lot spécial plaquiste
Ce lot est composé :
1 CLOUEUR GAZ BETON DIGA CS2 POWER 40P (Art. N° 086490 2)
- Fourni avec un coffret métallique de transport. Fixation sur acier, béton et briques pleines possible.
- Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes ou mobiles
- Quasiment aucun recul
- Extrêmement facile à utiliser
- Puissance 105 joules
- Injection de carburant électronique
- Le magasin peut être remplacé sans outils
- Pour longueurs de clou 15-40 mm avec Ø 2,6/3,0/3,7 mm
- 40 clous par magasin
- Temps de charge 120 min
+
1600 POINTES BETON POUR DIGA CS-2 20 MM soit 2 packs (Art. N° 0864950020)
- Pointe de diamètre 2,6 mm de qualité supérieure
- Une unité d'emballage contient 800 clous et une cartouche de gaz
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
LOT DIGA CS-2 POWER + POINTES 20MM comprenant :

1
x
Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power DIGA® CS-2 power
CLOUEUR À GAZ HAUTE PERFORM-(DIGA CS2)
MASTER
Description :
Machine à gaz haute performance pour béton, acier et éléments de maçonnerie
Quantité :
1
x
2
x
Description :
Clou universel de haute qualité ∅ 2,6 mm compatible avec DIGA CS-2 Power et DIGA CS-3 Power
Quantité :
2
x
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.