Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT - Fixation de tiges filetées au plafond

Kit unité gaz hautes perf DIGA CS-3 attach 1701pcs
LOT REPRISE DE TIGES FILLETEES

Art. N° 0988017060
EAN 4065746638166

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

LOT - Fixation de tiges filetées au plafond comprenant :
1 x
Cloueur béton-métal à gaz DIGA® CS-3

CLOUEUR GAZ BETON-METAL DIGA CS-3

Description : Machine à gaz hautes performances pour les fixations dans le béton, l'acier, la brique pleine et la maçonnerie.
Quantité : 1 x
100 x
Attaches filetées W-GWA

ATTACHE PR DESCENTE TIGE FILETEE M8

Description : Compatible avec DIGA CS2
Quantité : 100 x
1 600 x
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HFB

POINTES BETON HAUTE DURETE CS3 - 22MM

Description : Clou de haute qualité ∅ 3,0 mm, spécialement conçu pour des fixations dans le béton haute résistance, compatible avec DIGA CS-2 Power et DIGA CS-3 Power
Quantité : 1 600 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques