Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT HIKOKI + POINTES 70MM

Lot cloueur sans fil HiKOKI 22001 pièces
LOT HIKOKI + POINTES 70MM

Art. N° 0988000142

Prix affichés aux clients après connexion

LOT HIKOKI + POINTES 70MM

Art. N° 0988000142

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Lot spécial travaux de construction, ossature bois, fermettes et charpentes

Ce lot est composé de :



1 CLOUEUR LI-ION 18V HIKOKI NR1890DBCL Art. N° 5700997001


  • Cloueur sans fil à bande pour les pointes de diamètre 2,9 à 3,3 mm et de longueur 50 à 90 mm

  • Durée de vie élevée et cycles d'entretien réduits

  • Technologie de moteur sans charbons

  • Travail flexible

  • Mode de déclenchement commutable (avec interrupteur ou par contact sur support)

  • Surveillance continue de la capacité de la batterie

  • Témoin de charge sur la batterie

  • Gain de temps

  • Réglage de la profondeur de pénétration sans outils

  • Pas de mise en marche par inadvertance

  • Interrupteur à 2 niveaux de sécurité

  • Prise en main confortable et sûre

  • Poignée souple à la forme ergonomique

  • 1 an garantie


+



22000 POINTES 34 CLASS 2 GALVA 12M L70MM soit 10 PACKS Art. N°048129470


  • Pointes en bande 34°

  • Inclinaison des pointes

  • Tête ronde plate ou tête ronde bombée (pour le bardage)

  • Pointe diamant à 45°

  • Liaison papier

  • Haute résistance à l'arrachement

  • Galvanisation à chaud 12 µm

  • Excellente résistance à la corrosion

  • Classes de service : 1 et 2 (selon Eurocode 5)

  • La classe 3 correspondant à une ambiance humide agressive (hors cas particulier)

  • Diamètre de tête : 6,5 mm

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

LOT HIKOKI + POINTES 70MM comprenant :

10 x
Pointes en bande 34° annelées tête plate galvanisée à chaud 12 µm Liaison papier

POINTES 34 CLASS 2 GALVA 12M L70MM

Description : Travaux de construction, ossature bois, fermettes, charpentes.
Quantité : 10 x
0 x
Cloueur bois à batterie Li-Ion 18 V HiKOKI NR1890DBCL

CLOUEUR LI-ION 18 V HIKOKI 1890 DBCL

Description : Cloueur à bande pour les pointes Ø 2,9 à 3,3 mm et de longueur 50 à 90 mm
Quantité : 0 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N° N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques