Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT POINTES HD 17MM + CLOUEUR DIGA CS2 POWER

Lot clous en bande et cartouche de gaz 7201 pcs
LOT-POINTES-HDURETE-17MM+CS2

Art. N° 0988002299
EAN 4062856523122

Prix affichés aux clients après connexion
LOT POINTES HD 17MM + CLOUEUR DIGA CS2 POWER

Art. N° 0988002299

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

LOT POINTES HD 17MM + CLOUEUR DIGA CS2 POWER comprenant :
Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 power
1 x
Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power DIGA® CS-2 power

CLOUEUR À GAZ HAUTE PERFORM-(DIGA CS2)

MASTER
Description : Machine à gaz haute performance pour béton, acier et éléments de maçonnerie
Quantité : 1 x
9 x
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2 HFB

POINTES BETON HD DIGA CS2/3 LP48 17MM

Description : Clou de qualité supérieure, diamètre 3,0 mm, spécialement conçu pour des fixations dans le béton haute résistance, compatible avec DIGA® CS-2 Power
Quantité : 9 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques