Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT SERVANTE MARINIÈRE ET ALVÉOLES

Servante d'atelier Basic 8.4 équipée 128 pièces
LOT SERVANTE MARINIERE ET ALVEOLES

Art. N° 0988014205

-,--

LOT SERVANTE MARINIÈRE ET ALVÉOLES

Art. N° 0988014205

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Servante marinière collector déjà équipée !

Ce lot comprend :


1 servante basic 8.4 7 tiroirs marinière France (Art. N° 0962 641 108)


1 lot de 6 alvéoles (Art. N° 0965 905 111), composé de :


  • Cliquets et douilles ¼" et ½" du 4 au 32 mm.

  • Clés mixtes du 6 au 22 mm.

  • Outils de frappe.

  • Pinces + pinces circlips + clés mâles 6 pans et TX.

  • Tournevis Fente + PH.

  • Tournevis TX10 à TX40.

Nombre de pièces de l'assortiment

6 PCS

LOT SERVANTE MARINIÈRE ET ALVÉOLES comprenant :

1 x
Système servante datelier BASIC 8.4

SERVANTE BASIC 8.4-7TIROIRS FRANCE2

Description : Servante d'atelier unique pouvant être équipée d'alvéoles en mousse qui pourront être utilisées dans les coffrets du système ORSY grâce aux dimensions similaires.
Quantité : 1 x
1 x
Assortiment doutils système, mixte

6 ALVEOLES OUTILS 127PCS 8.4.1+4.4.1

Description : 127 pièces
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques