Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT TRONCONNEUSE + DISQUE SPECIAL TP 350 MM Composé : 1 tronconneuse thermique 350mm + 3 disques multiexpert H10 Ø350 AL25.4

Lot découpeuse thermique WDT 81-350 4 pcs
LOT TRONCONNEUSE+DISQUE SPECIAL TP 350MM

Art. N° 0988016240

Prix affichés aux clients après connexion

LOT TRONCONNEUSE + DISQUE SPECIAL TP 350 MM Composé : 1 tronconneuse thermique 350mm + 3 disques multiexpert H10 Ø350 AL25.4

Art. N° 0988016240

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

LOT TRONCONNEUSE + DISQUE SPECIAL TP 350 MM Composé : 1 tronconneuse thermique 350mm + 3 disques multiexpert H10 Ø350 AL25.4 comprenant :

3 x
Disque diamant Multiexpert H10

DISC MULTIEXPERT H10 D350 AL25.4

Description : Disque polyvalent à tronçonner le Béton, les matériaux de construction, l'asphalte, le granit, l'acier et le métal
Quantité : 3 x
1 x
Découpeuse thermique Ø 350 mm WDT 81-350

DECOUPEUSE THERMIQUE Ø 350 MM WDT 81-350

Description : Machine thermique, ergonomique et robuste pour un tronçonnage rapide et profond de tous types de matériaux
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N° N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques