Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lame couteau pare-brise Forme en U

Lame couteau pare-brise forme U
LAME-COUDEE-FORMEL-EMS400

Art. N° 06965211

-,--

Lame couteau pare-brise Forme en U

Art. N° 06965211

-,--

Quantité

Cdt

x2 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Indication

Conversion des numéros de référence Fein en numéros de référence Würth.


Les trois chiffres après 639 03... dans les numéros d'origine Fein sont essentiels, ou bien le numéro à trois chiffres poinçonné sur les lames.


Si le numéro commence par "0", par exemple 095, le "0" est remplacé par un "5".


Si le numéro commence par "1" ou "2", par exemple 126, un "5" est mis devant le "1" ou le "2".

Longueur de coupe

25 mm

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques