Lame de couteau, droite, longue
Couteau droit, long
COUTEAU, 55MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conversion des numéros de référence Fein en numéros de référence Würth.
Les trois chiffres après 639 03... dans les numéros d'origine Fein sont essentiels, ou le numéro à trois chiffres poinçonné sur les lames.
Si le numéro commence par 0, par ex., 095, le 0 est remplacé par un 5 et le préfixe 0696 est ajouté à ce numéro. Dans ce cas, par exemple, la référence Würth sera la suivante : 0696 595.
Si le nombre commence par 1 ou 2, par ex., 126, un 5 est inséré avant le 1 ou le 2, et le préfixe 0696 est ajouté à ce numéro. Dans ce cas, par exemple, la référence Würth sera la suivante : 0696 512 6.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur de coupe | 55 mm |