Lame de scie Starlock, dents doubles Pour des coupes de séparation et plongeantes propres et nettes
Lame de scie Starlock, dents doubles
LAME DE SCIE DOUBLE DENTURE 65X40
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Coupe nette et précise
La lame de scie légèrement incurvée "Clean Cut" permet une coupe plongeante nette.
Obtenez la bonne profondeur d'immersion à tout moment
Réglage de la profondeur pour un contrôle précis de la profondeur d'immersion.
Montage 3D (Starlock)
- Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure
- Durée de vie 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels
- Enlèvement de matériaux considérablement amélioré
- Résultats précis
- Vitesse de coupe élevée
- Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. n° 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté au sciage propre et net de bois tendre, bois dur, plaque de bois, stratifié, fibre de verre et plastiques renforcés.
Profondeur de coupe | 40 mm |
Largeur de coupe | 65 mm |
Matière | Bimétal |
Type d'emmanchement | Starlock |
Type de lame de scie | Denture double (Japon) |
Convient pour les matériaux | Bois tendre |
Machines adaptées | Starlock |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!