Lame de scie à ruban bimétal multi-usage
Lame de scie à ruban bimétal multi-usage
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bi-métal (support en acier ressort, denture en acier cobalt M42)
Nouvelle forme de dent unique, brevetée, fabriqué en bi-métal M42 (WO 02/42029 A1)
- Sélection de bande simple, puisque les trois types de dent couvrent un large éventail d'applications et d'épaisseurs de matériaux.
- Grande économie grâce à des réglages et des temps de traitement minimum
- Très polyvalent, peut être utilisé pour des applications telles que les matériaux pleins, les tuyaux, les profilés, les faisceaux et les contours
- Sciage sans problème d'une vaste gamme de matériaux, y compris les aciers de construction, les aciers inoxydables, les aciers à outils, les métaux coulés, les métaux non ferreux (aluminium, cuivre et laiton) et même le plastique.
Dos des dents renforcé
- Longévité 2 à 3 fois plus longue que les lames de scie à ruban conventionnelles
- Grande économie grâce à des réglages et des temps de traitement minimum
Les pointes de dents M42 sont très résistantes à la chaleur et très puissantes, quel que soit le liquide de refroidissement utilisé.
La lame de scie à ruban multi-usage ZEBRA est un outil agressif et a une forte capacité de pénétration ; pour cette raison, l'utilisateur doit respecter les points suivants :
- Bien tendre la lame de scie pour empêcher l'oscillation au niveau des dents.
- Guide soigneusement la lame de scie jusqu'au matériau à couper.
- Appliquer une pression modérée (environ 30 à 40 % de moins qu'avec les lames de scie classiques), en particulier lors de la coupe de profilés.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur x hauteur x épaisseur | 1735 x 13 x 0,9 mm |
Type de dents | M |