Lame de scie à ruban multi-usage bi-métal
LAME DE SCIE RUB 1440 13D
ZEBRA
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bi-métal (porte-outils en acier à ressort, dents en acier au cobalt M42)
De nouvelles et breveté de la forme des dents en à partir de M42 bi-métal (WO 02/42029 A1)
- Sélection de bande simple, puisque les trois types de dent couvrent un large éventail d'applications et d'épaisseurs de matériaux.
- Grande économie grâce à des réglages et des temps de traitement minimum
- Très polyvalent, peut être utilisé pour des applications telles que des matériaux massifs, des tuyaux, des profilés, des faisceaux de câbles et les contours
- Simple et sans problème le sciage de une large gamme de matériaux, y compris les aciers de construction, acier inoxydable, aciers à outils, fonte, métaux non ferreux (aluminium, cuivre et laiton) et même le plastique.
Dos des dents renforcé
- 2 à 3 x plus longue durée de vie plus longue Lames de scie à ruban
- Grande économie grâce à des réglages et des temps de traitement minimum
Les pointes de dents M42 sont très résistantes à la chaleur et très puissantes, quel que soit le liquide de refroidissement utilisé.
La lame de scie à ruban multi-usage ZEBRA est un outil agressif et a une forte capacité de pénétration ; pour cette raison, l'utilisateur doit respecter les points suivants :
- Bien tendre la lame de scie pour empêcher l'oscillation au niveau des dents.
- Guide soigneusement la lame de scie jusqu'au matériau à couper.
- Appliquer une pression modérée (environ 30 à 40 % de moins qu'avec les lames de scie classiques), en particulier lors de la coupe de profilés.
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur x hauteur x épaisseur | 1440 x 13 x 0,6 mm |
Type de dents | M |