Lame de scie circulaire UNI-Top
Lame de scie circulaire UNI-Top
LAME-SCIE-CHANTIER-UNI-TOP-D250
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Convient à différentes scies
En fonction du diamètre, adaptée aux scies circulaires, scies à onglet radiales et scies à onglet, scies à onglet coulissantes, bancs de scie circulaire.
Bague de réduction incluse avec les réf. 0611615024, 0611616024, 0611617024, 0611618030.
Fiches de données de sécurité(X)
Bois durs et tendres, panneaux en aggloméré (brut, enduits, plaqué), panneaux d'habillage, plastiques, métaux composites et non ferreux (aluminium, cuivre et laiton)
Diamètre x largeur de sciage/épaisseur de lame principale x trou de perçage | 250 x 3,0 / 2,0 x 30 mm |
Nombre de dents | 42 PCS |
Forme de dent | Dent alternée |
Vitesse de rotation max. | 7600 tr/min |
Trous latéraux | Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) |
Convient pour les matériaux | Bois dur |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!