Lame de scie circulaire spéciale Pour métaux non ferreux
Lame de scie circulaire spéciale
LAME SCIE POUR ALU - PLASTIQUE D 300
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Forme de la dent
Dent trapézoïdale/dent plate (TT/FT).
Machine
Pour les scies circulaires de table, les scies à panneaux ou les scies à onglets
Matériaux de travail
Profilés et matériaux massifs en aluminium et autres alliages non ferreux, résine acrylique et Pertinax
Design
Angle de coupe positif pour une avance plus facile. Angle de coupe négatif particulièrement adapté aux profilés aluminium à parois fines. En raison de la forme négative des dents, la pièce à usiner n'est pas aspirée par la lame de la scie, mais oppose au contraire une légère résistance et peut ainsi être plus aisément guidée à la main.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre x largeur de sciage/épaisseur de lame principale x trou de perçage | 300 x 3,2 / 2,5 x 30 mm |
Nombre de dents | 96 PCS |
Forme de dent | Dent trapézoïdale/dent plate |
Géométrie de la dent | Négatif |
Convient pour les matériaux | Aluminium |
Trous latéraux | Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64) |
Vitesse de rotation max. | 6400 tr/min |
Convient pour type de machine | Scies radiales et à onglets |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!