Lame de scie sabre, bois, deux étoiles Pour des coupes courbes et plongeantes
Lame de scie sabre 2S pour coupe courbe
5-LAMES-S-SABRE-BO-2-4,0X150X1,25
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La pointe et les dents affûtées garantissent une coupe nette sans déchirure et permettent des coupes courbes et plongeantes.
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 150 mm |
Pas de la denture | 4 mm |
Épaisseur | 1,25 mm |
Spécialement adapté à | Panneau de fibres |
Epaisseur du matériau min./max. | 6-60 mm |
Nombre de pièces | 5 PCS |