Lame de scie sabre, bois, deux étoiles Pour bois dur et bois tendre
Lame de scie sabre 2S pour bois dur et bois tendre
5 LAMES S SABRE BO 2 4,0X305X1,25
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Des dents affûtées garantissent une coupe nette et sans déchirure
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 305 mm |
Pas de la denture | 4 mm |
Épaisseur | 1,25 mm |
Spécialement adapté à | Panneau de fibres |
Convient pour | PVC |
Epaisseur du matériau min./max. | 10-250 mm |
Nombre de pièces | 5 PCS |