Lame de scie sabre, bois, deux étoiles Pour bois vert
Lame de scie sabre 2S pour bois vert
5 LAMES S SABRE BO 2 5,0X240X1,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Ses dents affûtées garantissent une découpe propre, rapide et précise, et évitent d'endommager l'installation.
- Grâce à sa denture large de 5 mm, les copeaux sont éliminés rapidement et efficacement pendant la coupe.
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 240 mm |
Pas de la denture | 5 mm |
Épaisseur | 1,25 mm |
Spécialement adapté à | Bois vert |
Epaisseur du matériau min./max. | 0-190 mm |
Nombre de pièces | 5 PCS |