Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour béton cellulaire
Lame de scie sabre 3 étoiles pour béton cellulaire
2 LAMES S SABRE BAT 3 4,3X150X1,25
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Denture large de 4,3 mm et décalage des dents pour des résultats rapides.
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Système de code couleur
- Marron : Convient pour le bois
- Bleu : Convient pour le métal
- Gris : Convient pour les matériaux de constructions
- Vert : Convient pour l'acier inoxydable
- Rouge : Convient aux applications spéciales
Système d'étoiles
- Quatre étoiles : Lame de scie hautes performances avec une très grande longévité, pour les applications extrêmement exigeantes
- Trois étoiles : Lame de scie hautes performances pour les applications très exigeantes, excellente performance de coupe et grande longévité.
- Deux étoiles : Lame excellente pour les applications intensives.
- Une étoile : Excellente lame standard pour les applications classiques.
Longueur (L) | 150 mm |
Pas de la denture | 4,3 mm |
Épaisseur | 1,25 mm |
Spécialement adapté à | Béton cellulaire |
Convient pour | Fibrociment |
Epaisseur du matériau min./max. | 6-100 mm |
Nombre de pièces | 2 PCS |