Lame de scie sabre, construction, trois étoiles, démolition, chantier professionnel
Lame de scie sabre 3S chantier de démolition
5 LAMES S SABRE BAT 3 DEMOLITION
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour une utilisation avec une épaisseur de matériau de 10 à 175 mm en raison de la denture large de 4,3 mm.
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 225 mm |
Pas de la denture | 4,3 mm |
Épaisseur | 1,6 mm |
Spécialement adapté à | Bois avec métal |
Convient pour | Matériau en sandwich |
Epaisseur du matériau min./max. | 10-175 mm |
Nombre de pièces | 5 PCS |