Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Usage intensif
Lame de scie sabre 3 étoiles, usage intensif
5 LAMES S SABRE BAT 3 HEAVY DUTY
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour pièces solides et épaisses de 5 à 150 mm.
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Système de code couleur
- Marron : Convient pour le bois
- Bleu : Convient pour le métal
- Gris : Convient pour les matériaux de constructions
- Vert : Convient pour l'acier inoxydable
- Rouge : Convient aux applications spéciales
Système d'étoiles
- Quatre étoiles : Lame de scie hautes performances avec une très grande longévité, pour les applications extrêmement exigeantes
- Trois étoiles : Lame de scie hautes performances pour les applications très exigeantes, excellente performance de coupe et grande longévité.
- Deux étoiles : Lame excellente pour les applications intensives.
- Une étoile : Excellente lame standard pour les applications classiques.
Longueur (L) | 200 mm |
Pas de la denture min./max. | 2,1-3,2 mm |
Épaisseur | 1,25 mm |
Spécialement adapté à | Bois avec métal |
Convient pour | Aluminium |
Epaisseur du matériau min./max. | 5-150 mm |
Nombre de pièces | 5 PCS |